| |
|
| Artikel-Nr.: 102-804576-BP Herst.-Nr.: 28 492 EAN/GTIN: 4006274284920 |
| |
|
| | |
| Proxxon Micromot LWB/E 1-Gang-Winkelbohrmaschine 100 W
Langhals-Winkelbohrmaschine LWB/E
100 W Schlanker Spindelhals für enge Stellen 6 x Spannzangen-Ø 1 - 3.2 mm
Zum Bohren, Schleifen, Polieren an normal nicht zugänglichen Stellen (zum Beispiel an Hohlkörpern). Auch zum rechtwinkligen Trennen von Stäben.
Ausstattung: Werkzeugaufnahme durch 6 dreifach geschlitzte Stahlspannzangen mit Spannmutter · Schlanker Spindelhals mit mehrfach kugelgelagertem Getriebe für enge Stellen.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Getriebe-Art (LOV): 1-Gang · Gewicht: 550 g · Leistung: 100 W · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Weitere technische Daten: Schutzisoliert nach Klasse 2 · Spannzangen: 1,0/1,5/2,0/2,4/3,0/3,2 mm · Werkzeugaufnahme: Spannzangen
Lieferumfang: 6 Stahlspannzangen · Kunststoffkoffer.
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 270 mm | Marke: | Proxxon Micromot | Getriebe-Art (LOV): | 1-Gang | Werkzeugaufnahme: | Spannzangen | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 100 W | Gewicht: | 550 g | Produkt-Art: | Winkelbohrmaschine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 74,72* | € 97,68* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,86* | € 97,69* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,75* | € 106,59* | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 88,08* | € 108,17* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 91,18* | € 112,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|