Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DA4000LR Bohrmaschine 900 RPM Schlüssel 3,7 kg Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DA4000LR Bohrmaschine 900 RPM Schlüssel 3,7 kg Schwarz, Blau
Makita DA4000LR Bohrmaschine 900 RPM Schlüssel 3,7 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22149850
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DA4000LR
EAN/GTIN:
     0088381039499
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelbohrmaschine
Elektrowinkelbohrmaschine
Winkelbohrmaschine (elektrisch)
2-Gang-Bohrmaschine
  • Als Bohrmaschine oder mit wechselbarem Winkelgetriebe einsetzbar
    - Ideale Handhabung bei schweren Schraubarbeiten
    - Winkelkopf um 360° verstellbar
    - Drehzahl elektronisch regelbar, Rechts-/Linkslauf
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Spannzange Typ
Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
900 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
400 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
600 RPM
Drehmoment (max.)
123 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3700 g
Breite
83 mm
Tiefe
413 mm
Höhe
153 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
710 W
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,38*
€ 499,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,18*
€ 484,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,22*
€ 471,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,35*
€ 463,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,03*
€ 459,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.