Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DA3010F Bohrmaschine 1,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DA3010F Bohrmaschine 1,4 kg
Makita DA3010F Bohrmaschine 1,4 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-21205444
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DA3010F
EAN/GTIN:
     0088381046947
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelbohrmaschine
Elektrowinkelbohrmaschine
Winkelbohrmaschine (elektrisch)
2-Gang-Bohrmaschine
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
25 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Drehmoment (max.)
14.6 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Breite
61 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
79 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
450 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,88*
€ 246,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,24*
€ 243,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,51*
€ 230,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,93*
€ 210,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,16*
€ 200,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
763415-9
ab € 2,41*
Zubehör
Bohrcraft
69001430032
ab € 17,89*
Zubehör
Bohrcraft
11001310019
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.