Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelbohrmaschine GWB 10 RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Winkelbohrmaschine GWB 10 RE Professional
Bosch Winkelbohrmaschine GWB 10 RE Professional
Bosch Winkelbohrmaschine GWB 10 RE Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-0601132703
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601132703
EAN/GTIN:
     3165140056588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelbohrmaschine
Elektrowinkelbohrmaschine
Winkelbohrmaschine (elektrisch)
2-Gang-Bohrmaschine
Winkelbohrmaschine GWB 10 RE, Die kabelgebundene GWB 10 RE Professional ist eine schlanke Winkelbohrmaschine für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Sie verfügt über einen zuverlässigen 400-Watt-Motor, eine Beschleunigungselektronik und ein Stellrad zur Drehzahlvorwahl und ermöglicht damit präzises Winkelbohren. Ihre Winkelform mit schlankem Stabmotor sorgt für eine einfache Handhabung und Wendigkeit des Elektrowerkzeugs. Durch ihr kompaktes Gehäuse eignet sich diese Bohrmaschine insbesondere für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrarbeiten in Metall und Holz. Die GWB 10 RE Professional verfügt ferner über Rechts-/Links-Lauf, Drehzahlvorwahl und variable Drehzahl. Zahnkranzbohrfutter eingebaut 10 mm
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
400 W
Maschinengewicht:
1.7 kg
Bohrfutter-Spannweite:
10 mm
Max. Drehmoment:
5.5 Nm
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Eckmaß:
23 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz:
22 mm
Max. Lastdrehzahl:
750 1/min
Ausführung Bohrfutter:
Zahnkranz
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
1300 1/min
Länge:
298 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
90 mm
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
2.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schrauben):
2.9 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben):
1.5 m/s²
Drehmoment, max., 1. Gang:
5.5 Nm
Drehmoment, max.:
5.5 Nm
Verpackungsabmessungen (Breite):
177 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
388 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
105 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
177 x 388 x 105 mm
Bohrfutter, Ausführung:
Zahnkranzbohrfutter
Spannung, elektrisch, bis zu:
230 V
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
400 W
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
1300 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang:
1300 min-1
Abgabeleistung:
170 W
Gewicht:
1.7 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
70 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
298 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
90 mm
Bohr-Ø Holz, von:
22 mm
Bohr-Ø Holz:
22 mm
Bohr-Ø Stahl, von:
10 mm
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Nenndrehzahl, 1. Gang:
750 min-1
Nenndrehzahl:
750 min-1
Nenndrehmoment, 1. Gang:
2.2 Nm
Nenndrehmoment:
2.2 Nm
Bohr-Ø Alu, von:
12 mm
Bohr-Ø Alu:
12 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.0 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.9 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Schlanke Winkelbohrmaschine für schwer zugängliche Stellen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Zuverlässiger 400-Watt-Motor, Beschleunigungselektronik und Stellrad zur Drehzahlvorwahl für präzises Winkelbohren | Winkelform mit schlankem Stabmotor für einfache Handhabung und Wendigkeit | Kompaktes Gehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Titel:
Winkelbohrmaschine GWB 10 RE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Zahnkranzbohrfutter eingebaut 10 mm
SOL Date:
01.01.1999
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelbohrmaschine
Bruttogewicht:
2,235 kg
Nettogewicht:
1,825 kg
Volumen:
7,211 dm3
Abmessung Länge:
388 mm
Abmessung Breite:
177 mm
Abmessung Höhe:
105 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,05*
€ 311,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,44*
€ 303,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,13*
€ 283,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,72*
€ 278,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,23*
€ 269,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 12,82*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 3,28*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,94*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,36*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,51*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,81*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,99*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,49*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,94*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,44*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 11,28*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 3,64*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 4,38*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,57*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.