EinschaltstrombegrenzerMerkmale: Zur Begrenzung von Einschaltströmen bei Problemlasten wie z. B. LED-, Energiesparlampen und parallelkompensierten Leuchtstofflampen. Der Einschaltstrombegrenzer kan...
Einschaltstrombegrenzer für Einphasentransformatoren der Baureihe STI,STZ,ET Primärstrom In 2,0 A Montageart: Direktanbau, Bemessungsdauerstrom Iu: 2 A, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 0 k...
Artikelbeschreibung: Begrenzt den Einschaltstrom und verhindert den Ausfall der Haussicherung - Mit Eignung für Kondensatormotoren - Vollelektronisch, dadurch kein verschleißbares Teil wie beispiel...
UNITEC Anlaufstrombegrenzer & Einschaltstrombegrenzer Begrenzung des hohen Einschaltstroms, damit der Leistungsschutzschalter nicht auslöst (überspannungsschutz) Begrenzung des Einschaltstromes auf...
AC-Einschaltstrombegrenzer, 16 A, Typ=ESB101.23S.115VAC, Breite=37 mm, Höhe=108 mm, Tiefe=60 mm, Geeignet für=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage Wandmontage, Schutzart=IP20, Stromversorgungszubeh...
Einschaltstrombegrenzer, 3041099011CA, CAMTEC Der 3041099011CA ist ein industrietauglicher 3-Phasen Spitzenstrombegrenzer für hohe Lasten in LED-Anwendungen, komplexen Automatisierungssystemen und ...
Einschaltstrombegrenzer für Einphasentransformatoren der Baureihe STI,STZ,ET Primärstrom In 1,0 A Montageart: Direktanbau, Bemessungsdauerstrom Iu: 1 A, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 0 k...
Artikelbeschreibung: Mit Sanftsanlauf Funktion: - Begrenzt den Einschaltstrom und verhindert den Ausfall der Haussicherung Technische Angaben: - Für Maschinen bis 3500 W - Spritzwassergeschütztes K...
AC-Einschaltstrombegrenzer, 16 A, Typ=ESB101.LED.115VAC, Breite=37 mm, Höhe=108 mm, Tiefe=60 mm, Geeignet für=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage Wandmontage, Schutzart=IP20, Stromversorgungszubeh...
Einschaltstrombegrenzer, 3041081009CA, CAMTEC Der 3041081009CA ist ein preisgünstiger Einschaltspitzenstrombegrenzer für hohe Lasten in LED-Anwendungen, komplexen Automatisierungssystemen und im Ma...