Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Einschaltstrombegrenzer, 16 A, 115 VAC, 60x108x37mm, DIN-Schienenmontage / Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380679
Hersteller:
     CAMTEC
Herst.-Nr.:
     ESB101.23S.115VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschaltstrombegrenzer
camtec einschaltstrombegrenzer
einschaltstrombegrenzer
AC-Einschaltstrombegrenzer, 16 A, Typ=ESB101.23S.115VAC, Breite=37 mm, Höhe=108 mm, Tiefe=60 mm, Geeignet für=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage Wandmontage, Schutzart=IP20, Stromversorgungszubehör – Material=-999, Stromversorgungszubehör – Typ=Strombegrenzung, Eingangsnennspannung=115 VAC, Serien=ESB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
146 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032890090
Weitere Suchbegriffe: AC-Einschaltstrombegrenzer, 16 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.