| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-2509901 Herst.-Nr.: 2509901 EAN/GTIN: 4036351262541 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Mit Sanftsanlauf Funktion: - Begrenzt den Einschaltstrom und verhindert den Ausfall der Haussicherung Technische Angaben: - Für Maschinen bis 3500 W - Spritzwassergeschütztes Kunststoffgehäuse und Steckdosen - Eingebaute Prüf-Funktionslampe - 2 Steckdosen: - eine für die Einschaltstombegrenzung, – die andere mit Funktion wie die Haushaltssteckdose für weniger leistungsstarke Maschinen, wie z.B. Bohrmaschine oder Handlampe - Betriebsspannung: 230 Volt / 50, 60 Hz - vollelektronisch, d.h. kein verschleißbares Teil wie z.B. Relais - Mit Eignung für Kondensatormotoren Technische Daten: Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50-60 Hz Betriebstemperatur: Stromaufnahme max.: 3,5 kW Leistungsaufnahme max.: Abmessungen (L x B x H) ca.:
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 1,3 kg |
|
| | |
| | | |
| |