| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-25K8634 Herst.-Nr.: ESB101.05UPS(R2) EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Einschaltstrombegrenzer, 3041081009CA, CAMTEC Der 3041081009CA ist ein preisgünstiger Einschaltspitzenstrombegrenzer für hohe Lasten in LED-Anwendungen, komplexen Automatisierungssystemen und im Maschinenbau. Der 3041081009CA bietet einen effektiven und störungsfreien Betrieb mit kapazitiven Lasten. Er ist einfach in bestehende Anlagen zu integrieren. Features * Peak- / R.M.S.-Einschaltstrombegrenzer * DIN TS35mm DIN-Schiene * Wandhalterung (Universalgehäuse) * Integriertes Bypass-Relais * Integrierter Wärmeschutz * Federzugklemmen 6mm² / 10AWG Weitere Informationen: | | Anschluss: | Federzugklemmen | Ausführung: | Einschaltstrombegrenzer | Montage: | DIN-Schiene | Nennstrom: | 16 A | Spannung: | 184-264 VAC | Ursprungsland: | MY | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| |