| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-2509900 Herst.-Nr.: 2509900 EAN/GTIN: 4036351262534 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Begrenzt den Einschaltstrom und verhindert den Ausfall der Haussicherung - Mit Eignung für Kondensatormotoren - Vollelektronisch, dadurch kein verschleißbares Teil wie beispielsweise Relais - Vergossene Ausführung geschützt gegen Schläge, Vibrationen, Spritzwasser und Feuchtigkeit - Betriebsspannung 230 Volt / 50, 60 Hz - Für den Einbau durch Elektrofachkraft geeignet Technische Daten: Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50-60 Hz Betriebstemperatur: -10 – +70 Grad Celsius Stromaufnahme max.: 19 A Leistungsaufnahme max.: 45 x 29 x 12 mm Abmessungen (L x B x H) ca.:
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,05 kg |
|
| | |
| | | |
| |