Mean Well ICL-16L MEANWELL Einschaltstrombegrenzer Serie: ICL-16R/L für induktive und kapazitive Lasten Grau,Blau Schutzklasse II MEANWELL Einschaltstrombegrenzer Serie: ICL-16R/L für induktive und...
Einschaltstrombegrenzer, 3041081006CA, CAMTEC Der 3041081006CA ist ein preisgünstiger Einschaltspitzenstrombegrenzer für hohe Lasten in LED-Anwendungen, komplexen Automatisierungssystemen und im Ma...
Einschaltstrombegrenzer für Einphasentransformatoren der Baureihe STI,STZ,ET Primärstrom In 3,0 A Montageart: Direktanbau, Bemessungsdauerstrom Iu: 3 A, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 0 k...
Zur Begrenzung der kapazitiven Einschaltströme elektronischer Vorschaltgeräte und Konverter für LED-Module Diese Produkte erzeugen durch ihr kapazitives Verhalten hohe Einschaltströme. Durch das ku...
Die CAMTEC ESB101-Serie sind kostengünstige Einschaltstrombegrenzer der zweiten Generation. Die Begrenzer sind für 115/230Vac 16A Netzwerke ausgelegt. Die zulässige Netzfrequenz ist 16⅓Hz – 440Hz. ...
AC-Einschaltstrombegrenzer, 16 A, Typ=ESB201.LED.230VAC, Breite=260 mm, Höhe=35 mm, Tiefe=24 mm, Geeignet für=-999, Montageart=Verschraubung, Schutzart=IP20, Stromversorgungszubehör – Material=-999...
Mean Well ICL-28R Einschaltstrombegrenzer Serie: ICL-28R/L für induktive und kapazitive Lasten Grau,Grün Einschaltstrombegrenzer Serie: ICL-28R/L für induktive und kapazitive Lasten Spitzen-/Effekt...
AC-Einschaltstrombegrenzer, 16 A, Typ=ESB101.05.UPS, Breite=37 mm, Höhe=108 mm, Tiefe=60 mm, Geeignet für=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage Wandmontage, Schutzart=IP20, Stromversorgungszubehör –...
Mean Well ICL-28L Einschaltstrombegrenzer Serie: ICL-28R/L für induktive und kapazitive Lasten Grau Spitzen-/Effektivstrombegrenzung · ermöglicht Installation mehrerer Schaltnetzteile auf einer Wec...