Einschaltstrombegrenzer Typ Block ESG. Mit dynamischen Begrenzungszeiten für optimales Starten von Verbrauchern mit hohen Anlaufströmen, integrierter Temperatursicherung im Eingangskreis, im gekaps...
Einschaltstrombegrenzer, ESB001.24.230VAC, CAMTEC Der ESB001.24.230VAC ist ein preisgünstiger Einschaltspitzenstrombegrenzer für hohe Lasten in LED-Anwendungen, komplexen Automatisierungssystemen u...
Einschaltstrombegrenzer, ESB001.LED.230VAC, CAMTEC Der ESB001.LED.230VAC ist ein preisgünstiger Einschaltspitzenstrombegrenzer für hohe Lasten in LED-Anwendungen, komplexen Automatisierungssystemen...
Einschaltstrombegrenzer, ESB101.16(R2), CAMTEC Der ESB101.16(R2) ist ein preisgünstiger Einschaltspitzenstrombegrenzer für hohe Lasten in LED-Anwendungen, komplexen Automatisierungssystemen und im ...
Einschaltstrombegrenzer, ESB101.23(R2), CAMTEC Der ESB101.23(R2) ist ein preisgünstiger Einschaltspitzenstrombegrenzer für hohe Lasten in LED-Anwendungen, komplexen Automatisierungssystemen und im ...
Einschaltstrombegrenzer, ESB101.LED.230VAC(R2), CAMTEC Der ESB101.LED.230VAC(R2) bietet einen effektiven und störungsfreien Betrieb mit kapazitiven Lasten. Er lässt sich einfach in bestehende Gerät...
Einschaltstrombegrenzer, ESB101.33(R2), CAMTEC Der ESB101.33(R2) ist ein preisgünstiger Einschaltspitzenstrombegrenzer für hohe Lasten in LED-Anwendungen, komplexen Automatisierungssystemen und im ...
Einschaltstrombegrenzer Typ Block ESG. Zum Ein- und Ausschalten von Verbrauchern mit hohen Einschalt- bzw. Anlaufströmen; Nennspannung: 220 bis 250 VAC, Frequenzbereich: 50 bis 60 Hz, Nennstrom: ma...
Einschaltstrombegrenzer Typ Block ESG. Zum Ein- und Ausschalten von Verbrauchern mit hohen Einschalt- bzw. Anlaufströmen; Nennspannung: 220 bis 250 VAC, Frequenzbereich: 50 bis 60 Hz, Nennstrom: ma...
Einschaltstrombegrenzer Typ Block ES 30. Für Verbraucher mit hohen Einschalt- bzw. Anlaufströmen; Nennspannung: 220 bis 400 V, Frequenzbereich: 50 bis 60 Hz, Nennstrom: max. 16 A, mit integrierter ...
Einschaltstrombegrenzer Typ Block ES 00. Für Verbraucher mit hohen Einschalt- bzw. Anlaufströmen; Nennspannung: 220 bis 400 V, Frequenzbereich: 50 bis 60 Hz, Nennstrom: max. 16 A, mit integrierter ...
3-Phasen-Einschaltstrombegrenzer, ESB00323B, CAMTEC DerESB00323B ist ein industrietauglicher Spitzenstrom-Einschaltstrombegrenzer für hohe Lasten in LED-Anwendungen, komplexen Automatisierungssyste...
Einschaltstrombegrenzer Typ TEB 02/S. Als Vorschaltgerät für Transformatoren und Primärnetzteile, spannungsgesteuert; Anschlussspannungsbereich: 230 bis 400 V/50 Hz, Nennstrom: max. 16 A. Typ: TEB ...
Einschaltstrombegrenzer, ESB00351, CAMTEC Der ESB00351 ist ein industrietauglicher Einschaltspitzenstrombegrenzer für hohe Lasten in LED-Anwendungen, komplexen Automatisierungssystemen und im Masch...
Artikelbeschreibung: Begrenzt den Einschaltstrom und verhindert den Ausfall der Haussicherung - Mit Eignung für Kondensatormotoren - Vollelektronisch, dadurch kein verschleißbares Teil wie beispiel...