Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Einschaltstrombegrenzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE26374950
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.637-495.0
EAN/GTIN:
     4002667034516
Suchbegriffe:
Einschaltstrombegrenzer
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
alfred kärcher-zubehör
Zur Reduzierung des Einschaltstroms bei Einphasen-Wechselstrom und Schutz der Leitungssicherung
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
1298 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
210 mm
Breite des Produktes, verpackt:
155 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
300 mm
Gewicht mit Zubehör:
1078 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
0.22 kg
Weitere Suchbegriffe: kärcher ersatzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,73*
€ 581,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,25*
€ 556,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 462,58*
€ 550,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,55*
€ 520,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,20*
€ 503,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,40*
€ 478,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.