LED-Einbaudownlight silber 2700K 15Gr CSALP 40.1027.15D siEinbau-Downlight mit großem Anwendungsbereich, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung...
LED Deckeneinbauleuchte mit digital dimmbarem und gleichstromtauglichen LED-Konverter für DALI-Ansteuerung mit zwei DALI Adressen zur getrennten Steuerung von Mittel- und Seitenbereich, Leuchten Le...
LED-Einbaustrahler 4000K 15Gr FLIR 200.2040.15 siEinbaustrahler mit optischen Designvarianten und breitem Anwendungsspektrum, Lichtkopf 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wä...
LED-Einbaustrahler 4000K 25°schwarz CSARL 72.5040.25 swEinbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Lichtkopf 355° drehbar und 20° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und ...
LED-Einbaudownlight silber 2700K 25Gr CSALP 40.1027.25D siEinbau-Downlight mit großem Anwendungsbereich, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung...
LED Deckeneinbauleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät, Leuchten Leistung: 28,5 W. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 85 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial M...
LED-Einbaudownlight 4000K EDLR 340/4000-840 OSDownlight EDLR, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 340 mm, Höhe 75 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessun...
LED-Einbaustrahler 4000K 25°weiß CSARL 71.4040.25 wsEinbaustrahler mit konischem Lichtkopf, auch für Beleuchtung von Vertikalflächen geeignet (schattenfreie Wandbeleuchtung bis an die Deckenkante),...
LED-Einbaudownlight silber 2700K 15Gr CSALP 40.3027.15D siEinbau-Downlight mit großem Anwendungsbereich, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung...
LED Deckeneinbauleuchte mit digital dimmbarem und gleichstromtauglichen LED-Konverter für DALI-Ansteuerung mit zwei DALI Adressen zur getrennten Steuerung von Mittel- und Seitenbereich, Leuchten Le...