LED-Einbaustrahler 4000K DALI 50°weiß CSARL 71404050DA wsEinbaustrahler mit konischem Lichtkopf, auch für Beleuchtung von Vertikalflächen geeignet (schattenfreie Wandbeleuchtung bis an die Deckenka...
LED Deckeneinbauleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät, Leuchten Leistung: 48,8 W. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial M...
LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ 235/2000-840 SMDownlight EDLQ, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 137 mm, Schutzart IP20, Schutzklass...
LED-Einbaustrahler 4000K DALI JETT152.940.25DALIswFlexibler Einbaustrahler mit zylinderförmigem Lichtkopf, Lichtkopf komplett herausziehbar, 355° drehbar und 90° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlich...
LED Einbau-Downlight, IP20, eckig, 8.3 x 8.3cm, GU10 (inkl.), 30° schwenkbar, 5W 3000K 500lm 45°, chrom Leuchtmittel im Lieferumfang: ja Leuchtmitteltyp: LED Leistungsaufnahme: 5 W LED kann ausgeta...
LED-Einbaudownlight 4000K EDLR 275/3000-840 OSDownlight EDLR, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 275 mm, Höhe 75 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessun...
LED Deckeneinbauleuchte mit digital dimmbarem und gleichstromtauglichen LED-Konverter für DALI-Ansteuerung mit zwei DALI Adressen zur getrennten Steuerung von Mittel- und Seitenbereich, Leuchten Le...
LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ 235/2000-840 WDownlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 92 ...
LED-Einbaustrahler 4000K DALI JETT154.940.25DALIswFlexibler Einbaustrahler mit zylinderförmigem Lichtkopf, Lichtkopf komplett herausziehbar, 355° drehbar und 90° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlich...
LED-Einbaudownlight 4000K EDLR 340/40 #0321215Downlight EDLR, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 340 mm, Höhe 75 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessun...
LED Deckeneinbauleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät, Leuchten Leistung: 41 W. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial Mac...
LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ 235/3000-840 SMDownlight EDLQ, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 160 mm, Schutzart IP20, Schutzklass...