LED Deckeneinbauleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät, Leuchten Leistung: 31,1 W. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 85 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial M...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 340/40 #0331217Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Ø 340 mm, Höhe 75 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungsli...
LED-Einbaustrahler 4000K 50°weiß CSARL 71.2040.50 wsEinbaustrahler mit konischem Lichtkopf, auch für Beleuchtung von Vertikalflächen geeignet (schattenfreie Wandbeleuchtung bis an die Deckenkante),...
LED Deckeneinbauleuchte mit digital dimmbarem und gleichstromtauglichen LED-Konverter für DALI-Ansteuerung mit zwei DALI Adressen zur getrennten Steuerung von Mittel- und Seitenbereich, Leuchten Le...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 340/40 #0331218Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 340 mm, Höhe 75 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemes...
LED-Einbaustrahler 4000K 50°weiß CSARL 71.5040.50 wsEinbaustrahler mit konischem Lichtkopf, auch für Beleuchtung von Vertikalflächen geeignet (schattenfreie Wandbeleuchtung bis an die Deckenkante),...
LED Deckeneinbauleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät, Leuchten Leistung: 33,9 W. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 85 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial M...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 340/50 #0331221Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Ø 340 mm, Höhe 75 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungsli...