Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 4000K EDLR 195/20 #0321360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 4000K EDLR 195/20 #0321360
LED-Einbaudownlight 4000K EDLR 195/20 #0321360
Artikel-Nr.:
     3517I-47552845
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321360
EAN/GTIN:
     4029299415711
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 4000K EDLR 195/20 #0321360

Downlight EDLR, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Ø 195 mm, Höhe 120 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtstrom 1930 lm, Bemessungsleistung 16 W, 120 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 19
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 124,06*
€ 153,57*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 124,75*
€ 155,11*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 125,59*
€ 155,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,01*
€ 158,39*
Frei Haus
ab € 130,75*
€ 161,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,11*
€ 184,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,17*
€ 182,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,73*
€ 171,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208873
ab € 36,22*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203014
ab € 6,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202900
ab € 10,20*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202928
ab € 18,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675
ab € 5,58*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202692
ab € 48,67*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202734
ab € 20,82*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202719
ab € 50,33*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202701
ab € 54,86*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675//634
ab € 20,60*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675//607
ab € 22,15*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 7,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203006
ab € 99,66*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202809
ab € 36,46*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202810
ab € 51,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.