LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ #0321351//377Downlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 130 ...
LED Deckeneinbauleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät, Leuchten Leistung: 29 W. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 85 % des Anfangswertes.Leuchten Lichtstrom: 3560 lm,...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 235/30 #0331329Downlight EDLR, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 235 mm, Höhe 115 mm, Schutzart ...
LED-Einbaustrahler 36W 3000K 50Gr CSALP 60.3030.50 swEinbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung,...
LED-Einbauleuchte 12V DC 3000K, chrom 12128023LED-Einbaudownlight, IP44, chrom, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Leuchte optimiert zur ...
LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ #0321343//377Downlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 77 m...
LED Deckeneinbauleuchte mit digital dimmbarem und gleichstromtauglichen LED-Konverter für DALI-Ansteuerung mit einer DALI Adresse zur gleichzeitigen Steuerung von Mittel- und Seitenbereich, Leuchte...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 235/40 #0331368Hinweis LABS: Diese Leuchten sind für den Einsatz in lackverarbeitenden Betrieben außerhalb des Lackierbereichs bzw. außerhalb von lösemittelverar...
LED-Einbaustrahler 36W 4000K 35Gr CSALP 60.3040.35 swEinbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung,...
LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ #0321377//377Downlight EDLQ, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 150 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse ...
LED Deckeneinbauleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät, Leuchten Leistung: 29 W. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 85 % des Anfangswertes.Leuchten Lichtstrom: 3560 lm,...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 235/50 #0331462Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch mediumstrahlend, Ø 235 mm, Höhe 235 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungs...
LED-Einbaustrahler 4000K 15°schwarz CSARL 72.3040.15 swEinbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Lichtkopf 355° drehbar und 20° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und ...