LED-Einbaustrahler 4000K DALI 25°schwar CSARL 72404025DA swEinbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Lichtkopf 355° drehbar und 20° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- ...
LED-Einbauleuchte 3000K weiß 12226173LED-Einbaudownlight, mit Indirektanteil, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. LED-Deckeneinbaud...
LED Deckeneinbauleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät, Leuchten Leistung: 33,5 W. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 85 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial M...
LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ #0321373//377Downlight EDLQ, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 110 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse ...
LED-Einbaustrahler 4000K DALI 25°weiß CSARL 71304025DA wsEinbaustrahler mit konischem Lichtkopf, auch für Beleuchtung von Vertikalflächen geeignet (schattenfreie Wandbeleuchtung bis an die Deckenka...
LED-Einbauleuchte 24V DC TW weiß 12423074LED-Einbaudownlight, TunableWhite, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaum...
LED Deckeneinbauleuchte mit digital dimmbarem und gleichstromtauglichen LED-Konverter für DALI-Ansteuerung mit zwei DALI Adressen zur getrennten Steuerung von Mittel- und Seitenbereich, Leuchten Le...
LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ #0321381//377Downlight EDLQ, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 160 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse ...
LED-Einbaustrahler 4000K DALI 35°schwar CSARL 71504035DA swEinbaustrahler mit konischem Lichtkopf, auch für Beleuchtung von Vertikalflächen geeignet (schattenfreie Wandbeleuchtung bis an die Decken...
LED-Einbauleuchte 24V DC TW weiß 12424074LED-Einbaudownlight, TunableWhite, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaum...
LED Deckeneinbauleuchte mit digital dimmbarem und gleichstromtauglichen LED-Konverter für DALI-Ansteuerung mit zwei DALI Adressen zur getrennten Steuerung von Mittel- und Seitenbereich, Leuchten Le...
LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ #0321383//377Downlight EDLQ, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 180 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse ...