LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 410/50 #0330249Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 410 mm, Höhe 85 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemes...
LED Deckeneinbauleuchte mit digital dimmbarem und gleichstromtauglichen LED-Konverter für DALI-Ansteuerung mit einer DALI Adresse zur gleichzeitigen Steuerung von Mittel- und Seitenbereich, Leuchte...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 195/20 #0331360Hinweis LABS: Diese Leuchten sind für den Einsatz in lackverarbeitenden Betrieben außerhalb des Lackierbereichs bzw. außerhalb von lösemittelverar...
LED-Einbaustrahler 350mA d2w weiß 12461073LED-Einbaustrahler, dim2warm, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verri...
LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ #0321341//377Downlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 75 m...
LED Deckeneinbauleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät, Leuchten Leistung: 28 W. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 85 % des Anfangswertes.Leuchten Lichtstrom: 3450 lm,...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 195/30 #0331362Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Ø 195 mm, Höhe 143 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungsl...
LED-Einbaustrahler 36W 2700K 25Gr CSALP 60.3027.25 swEinbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung,...
LED Einbau-Downlight für Möbel + Holz, IP20, Ø 7cm, 12V DC, 3.5W 3000K 200lm 120°, Alu matt / opal Marke: Brumberg Farbtemperatur: 3000 K Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör Artikelnummer: BRUM...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 410/60 #0331212Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 410 mm, Höhe 82 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemes...
LED Deckeneinbauleuchte mit digital dimmbarem und gleichstromtauglichen LED-Konverter für DALI-Ansteuerung mit einer DALI Adresse zur gleichzeitigen Steuerung von Mittel- und Seitenbereich, Leuchte...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 235/20 #0331327Hinweis LABS: Diese Leuchten sind für den Einsatz in lackverarbeitenden Betrieben außerhalb des Lackierbereichs bzw. außerhalb von lösemittelverar...
LED-Einbaustrahler 36W 3000K 15Gr CSALP 60.3030.15 swEinbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung,...