LED Deckeneinbauleuchte mit digital dimmbarem und gleichstromtauglichen LED-Konverter für DALI-Ansteuerung mit zwei DALI Adressen zur getrennten Steuerung von Mittel- und Seitenbereich, Leuchten Le...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 340/50 #0331222Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 340 mm, Höhe 75 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemes...
LED-Einbaustrahler 4000K 840 WideFlood VTRM 10.0540.35DALsiEinbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innova...
LED Einbau-Downlight LUNA, indirektes Licht, IP20, nicht dimmbar, weiß, 8W 2700K 300lm 120° Farbtemperatur: 2700 K Zubehör: Betriebsgerät incl IP-Schutzart: IP20 Lampenleistung: 8 W LED kann ausget...
LED Deckeneinbauleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät, Leuchten Leistung: 31 W. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 85 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial Mac...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 410/50 #0330252Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 410 mm, Höhe 85 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemes...
LED-Einbaustrahler 4000K 840 WideFlood VTRM 12.0540.35DALswEinbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innova...
LED Deckeneinbauleuchte mit digital dimmbarem und gleichstromtauglichen LED-Konverter für DALI-Ansteuerung mit zwei DALI Adressen zur getrennten Steuerung von Mittel- und Seitenbereich, Leuchten Le...
LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ #0321337//377Downlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 150 mm, Breite 150 mm, Höhe 70 mm, Schu...
LED-Einbaustrahler 4000K 840 WideFlood VTRM 13.0540.35DALwsEinbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innova...
LED Deckeneinbauleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät, Leuchten Leistung: 34,1 W. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 85 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial M...