Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 4000K EDLR #0321311//377


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 4000K EDLR #0321311//377
LED-Einbaudownlight 4000K EDLR #0321311//377
Artikel-Nr.:
     3517A-77552703
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321311//377
EAN/GTIN:
     4029299485202
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 4000K EDLR #0321311//377

Downlight EDLR, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch mediumstrahlend, Ø 150 mm, Höhe 111 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtstrom 1880 lm, Bemessungsleistung 16 W, 117 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 17, Einzelbatterie, 3 h
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 284,68*
€ 338,85*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 285,67*
€ 339,42*
Frei Haus
ab € 288,44*
€ 342,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 299,33*
€ 355,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,85*
€ 403,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,28*
€ 397,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,07*
€ 384,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,02*
€ 373,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,68*
€ 338,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202900
ab € 10,19*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202928
ab € 19,02*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202674//634
ab € 14,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202674//636
ab € 18,12*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202691
ab € 46,08*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202718
ab € 44,07*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202733
ab € 20,57*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202674//609
ab € 11,93*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 7,00*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202862
ab € 17,18*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208855
ab € 32,68*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201069
ab € 83,64*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203021
ab € 5,85*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202497
ab € 7,73*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202496
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.