Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 235/40 #0331368


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 235/40 #0331368
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 235/40 #0331368
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-27552997
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331368
EAN/GTIN:
     4029299415957
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 235/40 #0331368

Hinweis LABS: Diese Leuchten sind für den Einsatz in lackverarbeitenden Betrieben außerhalb des Lackierbereichs bzw. außerhalb von lösemittelverarbeitenden Bereichen geeignet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 206,22*
€ 249,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 210,64*
€ 254,67*
€ 5,95*
ab € 211,82*
€ 255,27*
Frei Haus
ab € 212,40*
€ 257,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 213,74*
€ 258,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,67*
€ 303,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,24*
€ 291,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,61*
€ 279,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,02*
€ 273,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,64*
€ 250,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208874
ab € 43,46*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203014
ab € 6,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202928
ab € 19,01*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202749
ab € 35,51*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202735
ab € 24,68*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202740
ab € 41,36*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202720
ab € 54,98*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203010
ab € 116,17*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208867
ab € 60,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208857
ab € 40,16*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202803//711
ab € 101,68*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202803//724
ab € 97,29*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202803//712
ab € 97,37*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202803//704
ab € 97,24*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202803//705
ab € 97,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.