Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

College Feinminenstift FLP 3+3 Set, Stift, Minen 0.35/0.5/0.7 HB


Menge:  Etui  
Produktinformationen
College Feinminenstift FLP 3+3 Set, Stift, Minen 0.35/0.5/0.7 HB
College Feinminenstift FLP 3+3 Set, Stift, Minen 0.35/0.5/0.7 HB
Artikel-Nr.:
     C1100-AR23559
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR23559
EAN/GTIN:
     9003182235599
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
College Feinminenstift FLP 3+3 Set, Stift, Minen 0.35/0.5/0.7 HB, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift: ISO-Kennzeichnung vorhanden. Stärke der Mine: 0.35 / 0.50 / 0.70 mm, Bezeichnung der Härte: HB. Mine auswechselbar. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: gerillt, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: schwarz. 3er-Set inkl. 3 x Ersatzminendosen im Blister
Weitere Informationen:
Radierer auswechselbar:
Ja
Bezeichnung der Härte:
HB
Artikelbezeichnung:
Feinminenstift FLP-Set
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Radierer vorhanden:
Ja
Ausführung der Griffzone:
gerillt
Produkt-Typbezeichnung:
College Feinminenstift FLP 3 + 3 Set
Material des Schaftes:
Kunststoff
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Mine federnd gelagert:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Starre Minenführung garantiert präzisestes Zeichnen und Schreiben, Colourcodering für Strichstärke, Ring drehbar für die Einstellung des verwendeten Härtegrades, inkl. Feinminen in 0,35/0,5/0,7mm
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Stärke der Mine:
0.35 / 0.50 / 0.70 mm
Spitze voll versenkbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Etuis
1 Etui enthält 1 Stück (ab € 4,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 7,58*
€ 9,02
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 6,85*
€ 8,15
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 6,52*
€ 7,76
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 6,26*
€ 7,45
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 6,00*
€ 7,14
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 4,81*
€ 5,72
pro Etui
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.