Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken 3062 Druckbleistift 0,5 mm HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken 3062 Druckbleistift 0,5 mm HB
Soennecken 3062 Druckbleistift 0,5 mm HB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108208143
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift

Druckbleistifte mit farbigen Ringen zur Unterscheidung der Strichstärken - rot: 0,5 mm, weiß: 0,7 mm. Härtegrad: HB. Mit Radierer. Schaftfarbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Silber
Schreibfarben
Schwarz
Härte
HB
Leitungsdurchmesser
0.5 mm
Form
Rund
Integrierter Radiergummi
Ja
Clip
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pilot
3071703
ab € 0,80*
Ähnlich
Rotring
1904695
ab € 2,40*
Ähnlich
Staedtler
779 05-9
ab € 1,80*
Ähnlich
Staedtler
775 05
ab € 2,23*
Ähnlich
k.A.
P205-A
ab € 3,37*
Ähnlich
Faber-Castell
134551
ab € 2,13*
Ähnlich
Faber-Castell
134599
ab € 1,98*
Ähnlich
Faber-Castell
136500
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.