Zur Verwendung mit = ebm-papst EC Fans Drehzahleinstellung = Stufenlos verstellbar Versorgungsspannung = 10 V dc Siehe RS 743-4817 für die entsprechende Steuerung ;amp;quot;unboxed ;amp;quot; (nur ...
Zur Verwendung mit = 2- und 3-adrige ebm-papst-DC-Lüfter Drehzahleinstellung = Variabel Strom max. = 37mA Versorgungsspannung = 24 V dc Temperatursensor an 2 m Kabel. DC-Lüftersteuerungen. DC-Lüfte...
Zur Verwendung mit = PWM-gesteuerte DC-Lüfter von ebm-papst Drehzahleinstellung = Variabel Ausgangskonfiguration = PWM Versorgungsspannung = 10 → 57 V dc Serie = DCP Temperature Controller Temperat...
Zur Verwendung mit = EC-Lüfter von ebm-papst Drehzahleinstellung = Variabel Versorgungsspannung = 10 → 57 V dc Serie = EC Temperature Controller Temperatursensor an 2 m Kabel. EC-Lüftersteuerungen....
Zur Verwendung mit = PWM-gesteuerte DC-Lüfter von ebm-papst Drehzahleinstellung = Variabel Ausgangskonfiguration = PWM Versorgungsspannung = 10 → 57 V dc Serie = DCP Temperature Controller Temperat...
Zur Verwendung mit = EC- und DC-Lüfter von ebm-papst Drehzahleinstellung = Variabel Strom max. = 1 mA @ 10 V dc, 4 mA @ 57 V Ausgangskonfiguration = PWM Versorgungsspannung = 10 → 57 V dc Serie = C...
Zur Verwendung mit = ebm-papst EC Fans Drehzahleinstellung = 5 Stufen Versorgungsspannung = 10 V dc EC-Leiterplatten-Lüfterdrehzahlsteuerungen. Manuelle Drehzahlsteuerungen ohne Gehäuse für den Ein...
Zur Verwendung mit = EC-Lüfter von ebm-papst Drehzahleinstellung = Variabel Versorgungsspannung = 10 → 57 V dc Serie = EC Temperature Controller Temperatursensor an 2 m Kabel. EC-Lüftersteuerungen....
Zur Verwendung mit = PWM-gesteuerte DC-Lüfter Drehzahleinstellung = Variabel Ausgangskonfiguration = PWM Versorgungsspannung = 10 → 57 V dc Serie = A2P Interface A2P-Schnittstelle. Die A2P-Schnitts...
Zur Verwendung mit = Lüfter ebm-papst EC Drehzahleinstellung = Stufenlos verstellbar Versorgungsspannung = 10 V dc Serie = EC Manuelle EC-Lüftersteuerung ebm-papst 0–10 V mit Display. Die Steuerung...
Zur Verwendung mit = ebm-papst EC Fans Drehzahleinstellung = Stufenlos verstellbar Versorgungsspannung = 10 V dc EC-Leiterplatten-Lüfterdrehzahlsteuerungen. Manuelle Drehzahlsteuerungen ohne Gehäus...
Drehzahleinstellung = Variabel Strom max. = 1A Versorgungsspannung = 230 V ac Sollte an einem trockenen, geschützten Ort mit der Teilenummer REE50 Umgebungstemperatur 40 °C positioniert werden. Stu...
Zur Verwendung mit = Lüfter ebm-papst ECi Drehzahleinstellung = Stufenlos verstellbar Strom max. = 1.1mA Versorgungsspannung = 10 V dc EC Axiallüfter. Die Axiallüfter mit Außenläufermotor bieten de...