| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7434813 Herst.-Nr.: RMECV EAN/GTIN: 5059039108855 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = ebm-papst EC Fans Drehzahleinstellung = Stufenlos verstellbar Versorgungsspannung = 10 V dc
Siehe RS 743-4817 für die entsprechende Steuerung ;amp;quot;unboxed ;amp;quot; (nur Leiterplatte und Drehknopf) ohne Gehäusemontage. Variable RM-ECv-Lüfterdrehzahlsteuerung mit einstellbaren Höchst- und Mindestwerten. Die RM-ECv-Steuerung eignet sich zum Einsatz mit ebm-papst-Lüftern mit elektronischer Kommutierung. Versorgung über den 10-V-Gleichspannungsausgang vom Lüftermotor, bietet eine unbegrenzte, manuelle Drehzahlsteuerung zwischen 0 % und 100 %. Die maximalen und minimalen Drehzahlen können bei der Inbetriebnahme geändert werden, um die Höchstdrehzahl zu beschränken und/oder eine Grenze für die Mindestdrehzahl festzulegen. Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | ebm-papst EC Fans | Drehzahleinstellung: | Stufenlos verstellbar | Versorgungsspannung: | 10 V dc |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehzahlregler ebm, drehzahlregler, 7434813, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Drehzahlsteuerungen, ebm-papst, RMECV, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Speed Controllers |
| | |
| |