Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst Lüfter-Drehzahlregler, 230 V ac, Variabel, Max. 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst Lüfter-Drehzahlregler, 230 V ac, Variabel, Max. 1A
ebm-papst Lüfter-Drehzahlregler, 230 V ac, Variabel, Max. 1A
Artikel-Nr.:
     108EL-6685345
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     REE10
EAN/GTIN:
     5060641264099
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
drehzahlregler ebm
drehzahlregler
Drehzahleinstellung = Variabel
Strom max. = 1A
Versorgungsspannung = 230 V ac

Sollte an einem trockenen, geschützten Ort mit der Teilenummer REE50 Umgebungstemperatur 40 °C positioniert werden. Stufenlose elektronische Lüfterdrehzahlsteuerung. Die stufenlose Lüfterdrehzahlsteuerung ist eine einfache Lösung für die Steuerung eines oder mehrerer Lüfter. Diese Steuerungen bieten Flexibilität, sodass Sie entscheiden können, welche Lärm- und Luftstromwerte am besten für Ihre Umgebung geeignet sind. Die potenzielle Lebensdauer dieser Art von Steuerungen kann sich verlängern, womit sie noch energieeffizienter werden. Über ihre manuelle Drehsteuerung kann der Nutzer die Lüfterdrehzahl von Minimum bis 100 % einstellen. Eigenschaften und Vorteile:. Universal-Lüfterdrehzahlsteuerung mit hoher Leistung Getrennter Ein-/Aus-Schalter und variable Drehzahlsteuerung Intern verstellbare Voreinstellung für Mindestdrehzahl (Voreinstellung ab Werk: 20 %) Für Zwei- oder Dreidraht-Steuerung geeignet. Informationen zur Produktanwendung. Für die Steuerung von einem oder mehreren Lüftern in Fabriken, Lagerhäusern und anderen großen Bereichen geeignet.
Weitere Informationen:
Drehzahleinstellung:
Variabel
Strom max.:
1A
Versorgungsspannung:
230 V ac
Weitere Suchbegriffe: 6685345, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Drehzahlsteuerungen, ebm-papst, REE10, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Speed Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.