| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1651399 Herst.-Nr.: CECXX2040MC-R EAN/GTIN: 5059039104802 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = EC-Lüfter von ebm-papst Drehzahleinstellung = Variabel Versorgungsspannung = 10 → 57 V dc Serie = EC Temperature Controller
Temperatursensor an 2 m Kabel. EC-Lüftersteuerungen. Temperaturempfindliche Drehzahlregelung zur Erhöhung der Systemeffizienz. Wird an den 10-V-dc-Ausgang eines EC-Motors angeschlossen und erfordert daher keine zusätzliche Stromversorgung. Eigenschaften und Vorteile. Kompatibel mit ebm-papst EC-Lüftern Auswahl von voreingestellten Temperaturprofilen Steuert Lüfter von 15-100 % Geschwindigkeit Bietet eine Reihe von Funktionen wie Übertemperatur, Lüfter und Sensorausfall Kleiner Platzbedarf des Systems Lieferung mit 2-m-Temperatursensorkabel Überformte Oberfläche Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | EC-Lüfter von ebm-papst | Drehzahleinstellung: | Variabel | Versorgungsspannung: | 10 → 57 V dc | Serie: | EC Temperature Controller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1651399, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Drehzahlsteuerungen, ebm-papst, CECXX2040MCR, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Speed Controllers |
| | |
| |