Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst Lüfter-Drehzahlregler, 10 V dc, Stufenlos verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8841199
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     RMECD
EAN/GTIN:
     5059039106332
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
drehzahlregler ebm
drehzahlregler
Zur Verwendung mit = Lüfter ebm-papst EC
Drehzahleinstellung = Stufenlos verstellbar
Versorgungsspannung = 10 V dc
Serie = EC

Manuelle EC-Lüftersteuerung ebm-papst 0–10 V mit Display. Die Steuerung RM-ECd ist geeignet für den Einsatz mit allen EC-Lüftern von ebm-papst und bietet eine stufenlos einstellbare, manuelle Drehzahlregelung zwischen 0 % und 100 %. Die Steuerspannung von 0–10 V wird auf dem LCD-Display angezeigt, um die Inbetriebnahme zu vereinfachen. Drehzahl kann angezeigt werden, wenn ein Tacholüfter verwendet wird. Stromversorgung mit 10 V dc Ausgangsspannung vom Motor. Kann mehrere Lüfter mit derselben Drehzahl steuern. Stufenlose Drehzahleinstellung. LCD-Bildschirm zeigt 0–10 V oder Drehzahl an. Impulse/Umdrehung auswählbar über DIP-Schalter. Kabeleinführungen 4 x M16 oder M20. 4-mm-Befestigungslöcher. Kein separates Netzteil erforderlich.
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Lüfter ebm-papst EC
Drehzahleinstellung:
Stufenlos verstellbar
Versorgungsspannung:
10 V dc
Serie:
EC
Weitere Suchbegriffe: 8841199, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Drehzahlsteuerungen, ebm-papst, RMECD, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Speed Controllers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 59,68*
€ 105,32*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,00*
€ 107,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ebm-papst
RMECI
ab € 46,99*
Ähnlich
ebm-papst
CN1003
ab € 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.