| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7434817 Herst.-Nr.: CN1063 EAN/GTIN: 5059039103218 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = ebm-papst EC Fans Drehzahleinstellung = Stufenlos verstellbar Versorgungsspannung = 10 V dc
EC-Leiterplatten-Lüfterdrehzahlsteuerungen. Manuelle Drehzahlsteuerungen ohne Gehäuse für den Einsatz mit EBM-Papst-Lüftern mit elektronischer Kommutierung. Sie bestehen aus Reglerbaugruppe und Leiterplatte und werden nicht in einem Gehäuse verbaut. Variable Drehzahlsteuerung CN1003 (743-4807). Die Drehzahlsteuerung CN1003 ( ; 743-4807 743-4807 ) ohne Gehäuse wurde zum Einsatz mit der Gesamtserie von ebm-papst-ECi-Lüftern (elektronisch kommutiert mit integrierter Elektronik) entwickelt. Die Versorgung wird über den Gleichspannungsausgang des Lüfters sichergestellt, der ein 0–10-V-Signal zur unbegrenzten Drehzahlsteuerung aussendet. Die Steuerung ermöglicht auch eine Drehzahlmessung des Lüfters durch Multimeter-Frequenzmessung (sofern der Lüfter einen Tachostand ausgibt). Technische Daten: Eingangsspannung: 10 V dc (vom Lüfter), Maximale Umgebungstemperatur: 50 °C, Durchmesser der Montagebohrung: 10 mm, Ausgangsspannungsbereich: 0–10 V dc. Variable Drehzahlsteuerung CN1064 (743-4810) mit 5 Stufen. Die fünfstufige Drehzahlsteuerung CN1064 ( ; 743-4810 743-4810 ) ohne Gehäuse wurde zum Einsatz mit der Gesamtserie von ebm-papst-EC-Lüftern entwickelt. Versorgung über den 10-V-Gleichspannungsausgang vom Motor, bietet eine Drehzahlregelung mit fünf Geschwindigkeitsstufen. Jede Einstellung kann bei der Inbetriebnahme in einem Geschwindigkeitsbereich zwischen 0 % und 100 % angepasst werden. Diese Steuerung kann mehrere Lüfter mit derselben Drehzahl steuern. Kein separates Netzteil erforderlich. Drehzahlsteuerung CN1063 (743-4817) mit einstellbaren Höchst- und Mindestwerten. Die Drehzahlsteuerung CN1063 ( ; 743-4817 743-4817 ) ohne Gehäuse wurde zum Einsatz mit der Gesamtserie von ebm-papst-EC-Lüftern entwickelt. Versorgung über den 10-V-Gleichspannungsausgang vom Motor, bietet eine stufenlose, manuelle Drehzahlregelung zwischen 0 % und 100 %. Bei der CN1063 ( ; 743-4817 743-4817 ) können im Gegensatz zur CN1003 ( ; 743-4807 743-4807 ) Grenzwerte eingestellt werden. Die maximalen und minimalen Drehzahlen können bei der Inbetriebnahme geändert werden, um die Höchstdrehzahl zu beschränken und/oder eine Grenze für die Mindestdrehzahl festzulegen. Kein separates Netzteil erforderlich. Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | ebm-papst EC Fans | Drehzahleinstellung: | Stufenlos verstellbar | Versorgungsspannung: | 10 V dc |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehzahlregler ebm, drehzahlregler, 7434817, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Drehzahlsteuerungen, ebm-papst, CN1063, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Speed Controllers |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 20,13* | € 28,59* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 29,86* | € 43,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|