| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11454395 Herst.-Nr.: 33420518 EAN/GTIN: 4048652103799 |
| |
|
| | |
| Elektr.Hutschienenzähler 85A Modbus, MID EcoCount SL#33420518 Drehstromzähler EcoCount SL 85A, Modbus S0, 0,25-5(85)A, Modbus, MID konformitätsbewertet. Der Zähler EcoCount SL in direktmessender Ausführung ist ein vollelektronischer Elektrizitätszähler zur Festinstallation in Dreiphasen-Vierleiternetzen bzw. Einphasen-Zweileiternetzen und dazu bestimmt, elektrische Wirkenergie zu messen und in bis zu zwei Energietarifen zu registrieren. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 5 A | Maximalstrom (Imax): | 85 A | Nennspannung (Un) N-L: | 230 V | Nennspannung (Un) L-L: | 400 V | Frequenz: | 50 Hz | Genauigkeitsklasse: | B | Polart: | Vierleiter | Ausführung: | Direktmessung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 138,00* | € 168,19* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 137,47* | € 168,22* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 137,55* | € 168,57* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,37* | € 174,72* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 147,02* | € 178,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|