Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric PowerTag F160 Elektrische Abdeckung IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric PowerTag F160 Elektrische Abdeckung IP20
Schneider Electric PowerTag F160 Elektrische Abdeckung IP20
Schneider Electric PowerTag F160 Elektrische Abdeckung IP20
Schneider Electric PowerTag F160 Elektrische Abdeckung IP20
Schneider Electric PowerTag F160 Elektrische Abdeckung IP20
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95360879
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9MEM1580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
80 g
Paketgewicht
136 g
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
IK-Kodex
IK05
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,54*
€ 245,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,50*
€ 243,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,92*
€ 223,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.