| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-13864631 Herst.-Nr.: 23030726 EAN/GTIN: 4048652113996 |
| |
|
| | |
| Stromzähler 23030726 Die moderne Messeinrichtung eHZM ist ein elektronischer Haushaltszähler, 5(60)A, Lieferung mit Rücklaufsperre, mit D0-Ausgang, 2-Tarif, MID. Direktmessender Drehstromzähler zur Wirkenergiemessung, für 4-Leiternetze mit D0- Ausgang. Elektrizitätszähler für Direktmessung der Wirkenergie. Registrierung der Energie werksseitig. Einrichtungszähler -A mit Rücklaufsperre, Genauigkeitsklasse B gemäß DIN EN 50470-1, -3, zweizeilige LC-Anzeige, optische Taste für die Bedienung der Anzeige z. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 5 A | Maximalstrom (Imax): | 60 A | Nennspannung (Un) N-L: | 230 V | Nennspannung (Un) L-L: | 400 V | Frequenz: | 50 Hz | Genauigkeitsklasse: | B | Polart: | Vierleiter | Ausführung: | Direktmessung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 100,52* | € 123,24* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 102,05* | € 125,09* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 102,94* | € 126,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,33* | € 130,06* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 110,77* | € 135,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|