Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromzähler 3x230/400V 5(100)A ITZD-2Q MID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstromzähler 3x230/400V 5(100)A ITZD-2Q MID
Drehstromzähler 3x230/400V 5(100)A ITZD-2Q MID
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-21451353
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     61320223
EAN/GTIN:
     4048652021734
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Drehstromzähler 3x230/400V 5(100)A ITZD-2Q MID

Direktmessender digitaler Drehstromzähler ITZD zur Messung von Wirkenergie. Der ITZD verfügt über einen S0-Impulsausgang als OptoMOSFET. Der ITZD ist MID konformitätsbewertet und somit für Abrechnungszwecke zugelassen.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
100 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, nzr drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, Zähler, kWh-Zähler, Elektrizitätszähler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 179,20*
€ 214,97*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 181,16*
€ 216,25*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 180,57*
€ 216,38*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 184,61*
€ 220,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 191,66*
€ 229,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,25*
€ 257,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,48*
€ 255,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,61*
€ 244,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,09*
€ 233,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.