Stromzähler, für Wechselstrom, einphasig, 230V/10/40A, mit Rollenzählwerk, beglaubigt regeneriert und beglaubigt geeicht für 16 Jahre Eichschein (gebührenpflichtig) auf Anfrage lieferbar Zählwerk z...
TIP - Thüringer Industrie Produkte SINUS 85 M-BUS Drehstromzähler digital MID-konform: Ja 1 St. Drehstromzähler SINUS 85 M-BUS Digitaler Drehstromzähler bis 85A Direktmessung Zur Messung von Wirk u...
Die ES-Serie misst den Wirkenergieverbrauch direkt und zeigt den gesamten Wirkenergieverbrauch an. Die wichtigsten Merkmale der Serie sind Zuverlässigkeit, Erschwinglichkeit, geringe Größe und einf...
Gossen Metrawatt U2389-V047 Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital 5 A MID-konform: Ja 1 St. ENERGYMID EM2389-V047 - Multifunktionaler Energiezähler mit TCP Schnittstelle, geeignet für Drittm...
Die ES-Serie misst den Wirkenergieverbrauch direkt und zeigt den gesamten Wirkenergieverbrauch an. Die wichtigsten Merkmale der Serie sind Zuverlässigkeit, Erschwinglichkeit, geringe Größe und einf...
Drehstromzähler ITZD Digitaler Drehstromzähler für Direkt- und Wandleranschluss Zur Messung von Wirkenergie Lieferbar als Lieferungs- und Bezugszähler Mehrtariffähig Momentanwerterfassung Mit 3-zei...
VOLTCRAFT DPM-314D Drehstromzähler digital 100 A MID-konform: Nein 1 St. Digitaler Drehstromzähler DPM-314D Bis 100 A Direktmessung Zur Messung der Dreiphasen-Wirkenergie Mit Rücklaufsperre Digital...
Drehstromzähler DS 10 (60)A Mechanischer Drehstromzähler Für 3- und 4-Leiternetze Mechanisches Rollenzählwerk Genauigkeitsklasse 2 in Übereinstimmung mit IEC 1036 Montage auf Zählerkreuz gem. DIN 4...
Wechselstromzähler 10(40)A 01021131mechanischer Wechselstromzähler WS 10(40)A, regeneriert und geeicht mit Nullstellung, für Direktanschluss, 1-Tarif, für 2-Leiternetze für Zählerkreuzmontage gemäß...