Energiezähler 5(80)A, 4 Leiter EM2289 #U2289-V013ENERGYMID EM2289 - Multifunktionaler Energiezähler für 4 Leiter-Netze, 400V mit Direktanschluss 5(80) A. Die ENERGYMID EM Energiezähler bieten maxim...
Wandlerzähler 3ph. P21A000TZweirichtungs Messwandlerzähler mit TCP/IP Schnittstelle, 3x230/400V, Stromwandler /5 und /1A, das Wandlerverhältnis ist mehrmals via Tasten konfigurierbar, Genauigkeitsk...
Der Zähler EcoCount SL+S ist ein elektronischer Elektrizitätszähler zur Festinstallation in Dreiphasen-Vierleiternetzen und ist dazu bestimmt, elektrische Wirkenergie zu messen und in bis zu zwei E...
Eintarifzähler mit beleuchtetem LCD-Display und Rücklaufsperre zur Erfassung des Wirkverbrauchs, Anzeige von Strom, aufrastbar auf Hutschiene, einphasig, Genauigkeitsklasse B (1), Frequenzbereich 5...
Mobiler Wechselstromzähler mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung. Mit zusätzlichem Personenschutz-Zwischenschalter PRCD 30mA. Für Innen- und Außenbereich geeignet. Maximalstrom 16A. St...
Drehstromzähler DS 5 A Mechanischer Drehstromzähler Für 3- und 4-Leiternetze Mechanisches Rollenzählwerk Genauigkeitsklasse 2 in Übereinstimmung mit IEC 1036 Montage auf Zählerkreuz gem. DIN 43857 ...
Wandlerzähler 3ph. P21A030TZweirichtungs Messwandlerzähler mit TCP/IP Schnittstelle und Lastgangspeicherung und PTB-A 50.7 Zulassung, 3x230/400V, Stromwandler /5 und /1A, das Wandlerverhältnis ist ...
Mechanischer Drehstromzähler für Direktanschluss DS 10(40)A, regeneriert und geeicht inklusive Zählwerksnullstellung und Eichschein, Eintarif, für Zählerkreuzmontage, für 4-Leiternetze, mechanische...
Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Direktanschluss für Ströme bis maximal 80 A. Folgende Werte werden über ein weiß hinterleuchtetes Display mit bis zu 7 Stellen ausge...
Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Wandler-Anschluss CTVT (Wandlerverhältnis für Strom und Spannung konfigurierbar) bis maximal 6 A. Folgende Werte werden über ein wei...
Energiezähler 5(80)A, 4 Leiter EM2289 #U2289-V028ENERGYMID EM2289 - Multifunktionaler Energiezähler für 4 Leiter-Netze, 400V mit Direktanschluss 5(80) A. Die ENERGYMID EM Energiezähler bieten maxim...
Wandlerzähler 3ph. P21A000LOZweirichtungs Messwandlerzähler mit LoRa Schnittstelle, 3x230/400V, Stromwandler /5 und /1A, das Wandlerverhältnis ist mehrmals via Tasten konfigurierbar, Genauigkeitskl...