Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR DS-Hutschienenzähler 2-Tarif, M-Bus, MID EcoCount #33220415


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-439845
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     33220415
EAN/GTIN:
     4048652012794
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
NZR DS-Hutschienenzähler 2-Tarif, M-Bus, MID EcoCount #33220415 Zählertyp elektronisch, Nennstrom (In) 5A, Maximalstrom (Imax) 65A, Nennspannung (Un) N-L 230 ...

230V, Nennspannung (Un) L-L 400 ...

400V, Frequenz 50 ...

50Hz, Genauigkeitsklasse B, Polart Vierleiter, Ausführung Direktmessung, Energieart Wirkleistung, Geeignet für Bezug, Tarifausführung Zweitarif, Geeicht, Zulassung Measuring Instruments Directive, Impulsausgang elektrisch, Impulsart S0, Impulsrate 100 ...

100Imp/kWh (kvarh), Anzeigeart digital, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 4, Ausführung der Schnittstelle M-Bus, Anzahl der Stellen 7, Schutzart (IP) IP20, Der EcoCount Compact ist ein Zähler zur Messung von positiver Wirkenergie.

Seine kompakte Bauform ermöglicht eine platzsparende Montage.

Der Zähler verfügt über eine LC-Anzeige.

Die Energieverbrauchswerte können über einen Impulsausgang ausgegeben werden.

Für Industrieanwendungen und Verrechnungszwecke, Momentanwerterfassung von Leistung P (je Phase und Summe), Spannung (U) und Stromstärke (I) (je Phase), DIN-Schienen Montage nach IEC 60715, EG-Baumusterprüfbescheinigung nach Richtlinie 2004/22/EG (MID = Measuring Instrument Directive)

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
65 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 EU570079
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifausführung:
Zweitarif
Geeicht:
Ja
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
100 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Nein
Anzahl der Stellen:
7
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, energieverbrauchszähler nzr, drehstromzähler, Elektrizitätszähler, Strommesser, Strommessgerät, Wattmeter, Zähler, kWh-Zähler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 271,27*
€ 321,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 270,86*
€ 321,74*
Frei Haus
ab € 273,69*
€ 324,07*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 276,92*
€ 326,98*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 313,71*
€ 365,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,63*
€ 435,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,36*
€ 433,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,15*
€ 409,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,32*
€ 396,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,71*
€ 373,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.