| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11452504 Herst.-Nr.: 01021131 EAN/GTIN: 4048652008551 |
| |
|
| | |
| Wechselstromzähler 10(40)A 01021131 mechanischer Wechselstromzähler WS 10(40)A, regeneriert und geeicht mit Nullstellung, für Direktanschluss, 1-Tarif, für 2-Leiternetze für Zählerkreuzmontage gemäß DIN 43857, mechanisches Rollenzählwerk, Genauigkeitsklasse 2 in Übereinstimmung mit IEC 1036, PTB-Zulassung, geeicht. Spannung (U) 1x230V, Strom (I) 10(40)A, Frequenz (f) 50 Hz, Anzeige mechanisches Zählwerk 5/1, auf Wunsch gegen Aufpreis mechanisches Zählwerk 6/1, Genauigkeit (Wirkenergie) 2 %, Eigenverbrauch (Ue) < 4 VA pro Phase bei fabrikneuen Zählern, < 4,5 VA pro Phase bei regenerierten Zählern, Eigenverbrauch (Ie) < 1 VA pro Phase, Temperaturbereich (Tb) -10 bis +45° C bei regenerierten Zählern, Schutzklasse (Gehäuse) IP 51, Gewicht ca. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektromechanisch | Nennstrom (In): | 10 A | Maximalstrom (Imax): | 40 A | Nennspannung (Un) N-L: | 230 V | Nennspannung (Un) L-L: | 0 V | Frequenz: | 50 Hz | Genauigkeitsklasse: | A | Polart: | 1-phasig | Ausführung: | Direktmessung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,78* | € 49,32* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,07* | € 49,97* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 39,12* | € 51,33* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,50* | € 52,79* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,95* | € 55,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|