Der EcoCount SL+ZG, ist ein 2-Tarif Zähler in Wandlerausführung und 2Q Ausführung mit Zählerstandsgangmessung nach BSI und MsbG PTB-A 50.7, MID mit M-BUS und S0-Impulsausgang. Der EcoCount SL+ZG is...
Energiezähler 5(80)A, 4 Leiter EM2289 #U2289-V018ENERGYMID EM2289 - Multifunktionaler Energiezähler für 4 Leiter-Netze, 400V mit Direktanschluss 5(80) A. Die ENERGYMID EM Energiezähler bieten maxim...
Drei-Phasen-Energiezähler zur Wirkleistungsmessung mit Stromwandlermessung 1 A / 5 A in Netzen bis 500 V, mit S0-Ausgang, mit digitalem Eingang und RS-485-Schnittstelle, zertifiziert gemäß MID-Rich...
Drei-Phasen-Energiezähler zur Wirkleistungsmessung mit Direktmessung in Netzen bis 500 V / 80 A, mit S0-Ausgang, mit digitalem Eingang und MBUS-Schnittstelle, zertifiziert gemäß MID-Richtlinie
EcoCount SL+ZG, 2-Tarif, Wandlerzähler in 4Q Ausführung mit Zählerstandsgangmessung nach BSI und MsbG PTB-A 50.7, MID S0-Impuls. Der EcoCount SL+ZG ist ein elektronischer Elektrizitätszähler zur Fe...
Energieverbrauchsanzeige mit Display - smart metering für Tragschiene. Stand-by-Verlust nur 0.5 Watt. Die Energieverbrauchsanzeige misst die Wirkenergie wie ein Wechselstromzähler anhand des zwisch...
Drei-Phasen-Energiezähler zur Wirkleistungsmessung mit Stromwandlermessung 1 A / 5 A in Netzen bis 500 V, mit S0-Ausgang, mit digitalem Eingang und MBUS-Schnittstelle, zertifiziert gemäß MID-Richtl...
Drei-Phasen-Energiezähler zur Wirkleistungsmessung mit Direktmessung in Netzen bis 500 V / 80 A, mit S0-Ausgang, Ethernet-Schnittstelle, zertifiziert gemäß MID-Richtlinie
Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen 16,7 Hz-Netzen über einen Wandler-Anschluss CTVT (Wandlerverhältnis für Strom und Spannung konfigurierbar) bis maximal 6 A. Folgende Werte werden über...