Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR Drehstromzähler reg DS10(60)A-GEE ** 3x230/400V 10(60)A geeicht 10020215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZR Drehstromzähler reg DS10(60)A-GEE ** 3x230/400V 10(60)A geeicht 10020215
NZR Drehstromzähler reg DS10(60)A-GEE ** 3x230/400V 10(60)A geeicht 10020215
Artikel-Nr.:
     4981-200638
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     10020215
EAN/GTIN:
     4048652001408
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Drehstromzähler DS 10 (60)A Mechanischer Drehstromzähler Für 3- und 4-Leiternetze Mechanisches Rollenzählwerk Genauigkeitsklasse 2 in Übereinstimmung mit IEC 1036 Montage auf Zählerkreuz gem. DIN 43857 Fabrikneu oder neuwertig regeneriert lieferbar PTB-Zulassung, geeicht lieferbar Technische Daten: Ausführung:Drehstromzähler regeneriert geeicht Spannung (U):3x 230/400 V Strom (I):10 (60)A Frequenz (f):50 Hz +/- 15% Zählwerk:5/0, 6/0, 6/1 Genauigkeit:2 % Eigenverbrauch (Ue): 4,5 VA pro Phase Eigenverbrauch (Ie): 1 VA pro Phase Temperaturbereich (Tb):-10 ... +45o C Schutzklasse:IP 51 Gewicht:ca. 1,0 - 1,5 kg Abmessung (B x H x T):120 ... 190 x 310 ... 370 x 100 ... 140 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,07*
€ 62,45*
Lager 4981
94
€ 4,95*
ab € 48,24*
€ 62,48*
2 Tage
24
€ 6,40*
ab € 48,44*
€ 62,91*
€ 5,46*
ab € 50,26*
€ 64,93*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,58*
€ 69,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.