Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES ES-45L Wechselstromzähler digital 45A MID-konform: Ja 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S607002
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     ES-45LS
EAN/GTIN:
     8699421417089
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Die ES-Serie misst den Wirkenergieverbrauch direkt und zeigt den gesamten Wirkenergieverbrauch an. Die wichtigsten Merkmale der Serie sind Zuverlässigkeit, Erschwinglichkeit, geringe Größe und einfache Installation. Über seinen Impulsausgang kann er Informationen über den Energieverbrauch an Impulssammler und andere Geräte mit digitalen Eingängen senden.
Features:
1-phasig, 45 A
MID-Zulassung
IP51
LCD Display
Weitere Informationen:
Höhe:
87 mm
Länge:
63 mm
Breite:
19 mm
Frequenz:
50 Hz
Gewicht:
60 g
Netzspannung (min.):
190 V/AC
Netzspannung (max.):
260 V/AC
Strom (max.):
45 A
Strom (min.):
0.25 A
MID-Zulassung:
Ja
Typ:
ES-45L
Anzeigebereich:
0 - 999999.9 kWh
Anlauf-Strom:
0.25 A
Ausgang:
Impulsausgang
Anzeige:
digital
Laststrom:
45 A
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Produkt-Art:
Wechselstromzähler
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 1phasig, drehstromzähler, ENTES, ES-45L, Verbrauchszähler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 114,07*
€ 143,47*
Lager 615
Frei Haus
ab € 108,93*
€ 143,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.