| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-671019 Herst.-Nr.: 61320215 EAN/GTIN: 4048652021697 |
| |
|
| | |
| NZR Drehstromzähler 3x230/400V 5(60)A ITZD-2Q 5(60)A MID Nennstrom (In) 5A, Maximalstrom (Imax) 60A, Frequenz 50 ... 50Hz, Genauigkeitsklasse B, Ausführung Direktmessung, Energieart Wirkleistung, Geeignet für Bezug/Lieferung, Tarifausführung Multitarif, Zulassung Measuring Instruments Directive, Anzeigeart digital, Schutzart (IP) IP51, Weitere Informationen: | | Nennstrom (In): | 5 A | Maximalstrom (Imax): | 60 A | Frequenz: | 50 Hz | Genauigkeitsklasse: | B | Ausführung: | Direktmessung | Energieart: | Wirkleistung | Geeignet für: | Bezug/Lieferung | Tarifausführung: | Multitarif | Zulassung: | Measuring Instruments Directive | Anzeigeart: | digital | Schutzart (IP): | SV003993 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, nzr drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, Elektrizitätszähler, Strommesser, Strommessgerät, Wattmeter, Zähler, kWh-Zähler |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 202,29* | € 248,76* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 229,48* | € 282,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|