Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Drehmoment-Schlüssel

  Drehmoment-Schlüssel  (2.311 Angebote unter 27.603.668 Artikeln)Zum Expertenwissen

Drehmoment-Schlüssel von Promat
Arbeitsbereich
ab € 85,69*
 Stück 
Drehmoment-Schlüssel von Wera
Arbeitsbereich
ab € 125,07*
 Stück 
Drehmoment-Schlüssel von Gedore
Arbeitsbereich
ab € 123,82*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Drehmoment-Schlüssel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
Drehmomentschlüssel 1/2", 50-250 Nm, ELORA-2140-225 (2 Angebote) 
Ausführung: für den kontrollierten Schraubenanzug von 2,5 bis 2000 Nm Vierfachskala für die Einheiten Nm, kgm, in-lb und ft-lb Auslösender Drehmomentschlüssel mit gut fühlbarem und hörbarem ('click...
Elora
2140002252000
ab € 224,65*
pro Stück
 
 Stück
Wera 9908 C 5 Knarren-Reparaturkit für Click-Torque C 5 Drehmomentschlüssel (8 Angebote) 
Bestehend aus: Feder, Stahlkugel, Umschalthebel, Sperrelement / Knarrenklinke, Schraube, Knarren-Innenteil 1/2", Knarrenkopf-Abdeckung, 2 Schrauben für Knarrengehäuse.
Wera
05547636001
ab € 15,40*
pro Stück
 
 Stück
Brüder Mannesmann M18300 Drehmomentschlüssel-Set mit Umschaltknarre 1/2" (12.5 mm) 40 - 210 Nm (6 Angebote) 
Brüder Mannesmann M18300 Drehmomentschlüssel-Set mit Umschaltknarre 1/2" (12.5 mm) 40 - 210 Nm Drehmomentschlüssel-Satz 5tlg. Prüfzeichen Tüv Süd + GS geprüft Ausstattung: Umschaltbarer Rechts-/Lin...
Brüder Mannesmann
M18300
ab € 24,00*
pro Stück
 
 Stück
Digi-CAL Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll, mit Ratsche, 20-100 Nm (3 Angebote) 
Produktbeschreibung: LCD-BILDSCHIRM: hochwertige, leicht ablesbare Skala, digitale Ablesung, elektronische Anzeige, Werte in mehreren Einheiten - IP54 Level ZUVERLÄSSIGKEIT: Licht bietet zuzätzlich...
Facom
S.307A100
ab € 310,80*
pro Stück
 
 Stück
APA Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 28-210 Nm 21058 Drehmomentschlüssel-Set mit Einsteckwerkzeugen (2 Angebote) 
Der Drehmomentschlüssel dient zum Festziehen von Schrauben und Muttern mit einer voreingestellten Kraft zwischen 28 - 210 Nm. Features: 28 - 210 Nm 2 Stecknüsse 17 / 19 und 21 / 23 Verlängerung 12,...
APA
21058
ab € 19,09*
pro Stück
 
 Stück
Digitaler Drehmomentschlüssel | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") | 27 - 135 Nm (2 Angebote) 
zur exakten Einstellung des Drehmoments feinverzahnt digitale Anzeige permanente Anzeige des gerade anliegenden Drehmoments akustisches Signal bei Erreichen des voreingestellten Drehmoments für Rec...
BGS Technic
951
ab € 117,14*
pro Stück
 
 Stück
Bahco 6852-5/S17 Drehmomentschlüssel (6 Angebote) 
Bahco 6852-5/S17
Bahco
6852-5/S17
ab € 223,36*
pro Satz
 
 Stück
ATORN Drehmomentschlüssel 40 - 200 Nm mit Umschaltknarre 1/2 Zoll (1 Angebot) 
Drehmoment-Schlüssel mit Umschaltknarre, einstellbar mit Kalibrierschein, nach DIN EN ISO 6789 Anwendung Zum kontrollierten Verschrauben im Rechtsanzug mit hoher Genauigkeit Ausführung • Einstellun...
ATORN
50941200
ab € 204,07*
pro Stück
 
 Stück
Click-Torque X 7 Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 10-100 Nm, 14x18 x 10-100 Nm (8 Angebote) 
Anwendung: Für den Rechts- und Linksanzug Präzision: Genauigkeit ±4 % vom eingestellten Wert, gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07 Ausführung: Mit Aufnahme für auswechselbare Einsteckwerkzeuge 14x18 mm;...
Wera
05075657001
ab € 119,65*
pro Stück
 
 Stück
Drehmomentschlüssel mit Schleppzeiger CDB-S, austauschbarer Kopf, 0,7-7 Nm (1 Angebot) 
CDB-S Drehmomentschlüssel mit Messuhranzeige für auswechselbare Einsteckwerkzeuge DB Version mit austauschbarem Kopf ideal für die Drehmomentmessung und Qualitätsprüfungen Genauigkeit +-3%
Tohnichi
CDB7N4x8D-S
ab € 363,79*
pro Stück
 
 Stück
Drehmomentschlüssel Micro Click 100, 9,5mm 3/8 Zoll (4 Angebote) 
Drehmomentschlüssel Micro Click 100, 9,5mm 3/8 Zoll MICRO-Click 100 Mit 9,5mm (3/8") - Vierkantantrieb (durchsteckbar für Linksgewinde) nach DIN 3120. Für Drehmomente von 20 bis 100 Nm. Deshalb bes...
Proxxon
23351
ab € 67,64*
pro Stück
 
 Stück
1/2" Drehmomentschlüssel mit Schutzisolierung und Umschalt-Ratschenkopf, 40-220Nm (7 Angebote) 
Tauchisolierung nach IEC 60900 für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V Auslösegenauigkeit: wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für den kontrollierten Rechts...
KS Tools
117.1303
ab € 446,13*
pro Stück
 
 Stück
Elektronischer Drehwinkel-Drehmomentschlüssel SENSOTORK Nr. 713R Mess-B. 20-400N·mAbtrieb 3/4 L. 838mm (13 Angebote) 
einfache und flexible Bedienung durch Menüführung auf großem Display besonders großer Messbereich (5 % bis 100 % des Nennwertes) Lieferung inkl. Umschaltknarre weitere Einsteckwerkzeuge QuickReleas...
Stahlwille
ab € 979,29*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Drehmoment-Schlüssel 5280-3CT ∙ Nm min-max: 2.5 – 25 Nm ∙ Toleranz: 3% ∙ Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm (15 Angebote) 
Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen Genauigkeit ± 3% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links- Gewinde verwendbar Sicher: H...
Hazet
5280-3CT
ab € 117,11*
pro Stück
 
 Stück
Facom ‎E.306A135S (6 Angebote)
Facom
E.306A135S
ab € 386,64*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   155   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Drehmoment-Schlüssel
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.