Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 28-210 Nm 21058 Drehmomentschlüssel-Set mit Einsteckwerkzeugen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C682182
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     21058
EAN/GTIN:
     4017681210587
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 28-210nm
Der Drehmomentschlüssel dient zum Festziehen von Schrauben und Muttern mit einer voreingestellten Kraft zwischen 28 - 210 Nm.
Features:
28 - 210 Nm
2 Stecknüsse 17 / 19 und 21 / 23
Verlängerung 12,5 cm
Lieferumfang:
Inkl. Verlängerung 12,5 cm + Stecknuss 17/19 mm + Stecknuss 21/23 mm + Aufbewahrungskoffer
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Länge:
90 mm
Breite:
485 mm
Gewicht:
1335 g
Skaleneinteilung:
1 Nm
Besonderheiten:
mit Einsteckwerkzeugen + mit Umschaltknarre
Abtrieb:
1/2" (12.5 mm)
Drehmoment (max.):
210 Nm
Drehmoment (min.):
28 Nm
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel-Set
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, APA, Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 28-210 Nm, drehmomentschl, Kiloschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,11*
€ 33,68*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 23,39*
€ 33,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.