geeignet zum Anziehen auf Drehmoment bei Verschraubungen mit Rechtsgewinde integrierte Umschaltknarre mit schmaler Kopfform Ratschenmechanik, umschaltbar einfache Ver- und Entriegelung am Handgriff...
CDB-S Drehmomentschlüssel mit Messuhranzeige für auswechselbare Einsteckwerkzeuge DB Version mit austauschbarem Kopf ideal für die Drehmomentmessung und Qualitätsprüfungen Genauigkeit +-3%
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 80 - 400 N·m / 60 - 300 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk...
2-Komponenten-Griff für verbesserte Haptik Vereinfachte Arretierung zum Einstellen des Drehmomentwertes Sichtfenster für optische Kontrolle der Verriegelung 4 farbige Codierringe (rot, gelb, grün, ...
Milwaukee Tool´s erster digitaler Akku-Drehmomentschlüssel verschlankt den Befestigungsprozess um bis zu 50 % im Vergleich zu handgeführten Werkzeugen Drehmomentbereich von 13,6 bis 135,6 Nm mit ei...
Auslösegenauigkeit: wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit geriffeltem Drehknopf am Umsteckvierkant zum Vorziehen von Hand Än...
Umschaltknarre mit Einsatz-Schnelllöser Klicksignal bei Erreichen des zuvor eingestellten Drehmomentwertes rechtsauslösend Genauigkeit: +/- 4% Auslieferung mit Kalibrierungszertifikat
Drehmomentschlüssel NorTorque Modell 300, 1/2" Vkt. nur Nm, 60 - 300 Nm. Neuer attraktiver Drehmomentschlüssel in bester Qualität. Schnell und leicht einstellbar für effektivere Arbeit. Genauigkeit...
für Arbeiten in der Serienproduktion Stellknopf kann nach Einstellung des Auslösemoments herausgeschraubt werden - ein unabsichtliches Verändern des Solldrehmoments wird so verhindert die mitgelief...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20 - 100 N·m / 15 - 75 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für ...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 40 - 200 N·m / 30 - 150 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für...
Auslösegenauigkeit: wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung inklusive...
Umschaltknarre zur Drehmomentüberprüfung an Verschraubungen mit Rechtsgewinde Klicksignal bei Erreichen des eingestellten Drehmoments Verriegelung des eingestellten Drehmomentwertes in Kassette
Drehmomentschlüssel NorTorque Modell 200, 1/2" Vkt. nur Nm, 40 - 200 Nm. Neuer attraktiver Drehmomentschlüssel in bester Qualität. Schnell und leicht einstellbar für effektivere Arbeit. Genauigkeit...