auslösend mit einem Doppel-Stopp-Signal Anzeigeabweichung: ±4 % kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet mit Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeu...
auslösend mit einem Doppel-Stopp-Signal Anzeigeabweichung: ±4 % kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet mit Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeu...
auslösend kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird Knarre mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-S...
Auslösegenauigkeit: wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit geriffeltem Drehknopf am Umsteckvierkant zum Vorziehen von Hand Än...
Ersetzt das handgeführte Werkzeug Schneller und produktiver durch ONE-KEY™-Reporting 15 Drehmomenteinstellungen Milwaukee Tool´s erster digitaler Akku-Drehmomentschlüssel verschlankt den Befestigun...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 600 - 1500 N·m, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A,...
Drehmomentschlüssel DREMOMETER D 3/4" 140-760 NmEinsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 140-760 N·m / 100-560 lbf·ft Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen Ausführung...
98 33 25 Drehmomentschlüssel Umsteckbar zum Anziehen von Linksgewinden. Verriegelbare Drehmomenteinstellung. Einstellbar in 0,25 Nm-Schritten. Sehr sichere Befestigung der Betätigungswerkzeuge durc...
Ausführung: für den kontrollierten Schraubenanzug von 10 bis 335 Nm Haupteinheit Nm mit Nonius, Nebeneinheit ft-lb mit sicherer Arretierung des eingestellten Drehmomentwertes für Rechtsanzug mit ro...