Die 1979 als Einzelgesellschaft gegründete IMPEX Patrick Wyss wurde 2006 aufgrund des hohen Bekanntheitsgrades der Marke KRAFTWERK in die Familien-Aktiengesellschaft KRAFTWERK Europe AG umgewandelt...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug von 110 bis 550 N·m, Wiederholgenau und präzise, Deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung, Rechtsanzug und Linkanzug durch Umstecken des Pilzkopfs / Dur...
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment. Anwendung: Öffnungsmoment ca. +30% über Anzugsmoment. Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox. Extra: Inkl. Werksprüfpr...
Tauchisolierung nach IEC 60900 für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V Auslösegenauigkeit: wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für den kontrollierten Rechts...
einfache und flexible Bedienung durch Menüführung auf großem Display besonders großer Messbereich (5 % bis 100 % des Nennwertes) Lieferung inkl. Umschaltknarre weitere Einsteckwerkzeuge QuickReleas...
Technischer Vorteil/Funktion: Arretierung und Sicherung (A+S) schließt ein versehentliches oder manipuliertes Verstellen aus, dadurch mehr Prozesssicherheit für den Anwender, Klassifiziert nach DIN...
Drehmoment-Schlüssel in Kunststoffbox, FORUM - Drehmoment einstellbar - Lesbar über Sichtfenster mit Lupeneffekt - Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala - Drehmomenteinstellung über Griffende - Ku...
Genauigkeit ± 2 % (6391-10: 6%) vom eingestellten Wert (in Betätigungsrichtung) Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links- Gewinde verwendbar Steckverbindung, zur Aufnahme von Einst...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 6 - 30 N·m / 50 - 270 lbf·in, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibr...