Zuhause und unterwegs ideal: Nur 220 mm lang und super handlich, der Kleinste aus der Slimline-Serie. Von 4-20Nm, also nur ein Schlüssel für alle wichtigen Schrauben am Fahrrad. Doppelskala in Nm u...
geeignet zum Anziehen von Verschraubungen mit Rechts- und Linksgewinde passend für Einsteckwerkzeuge mit 14 x 18 mm Außenvierkant Klicksignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes Fein-S...
automatisch auslösend · mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte · robuste Ausführung mit Hebelumschaltknarre · für Rechtsanzug · mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff · hör- ...
für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · automatisch auslösend · mit einstellbaren Drehmoment · leichte Einstellung durch hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte · leichte...
Sicher: Haptisch (Kurzwegauslösung) Akustisch (Knickelement) Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes Besonders schlanke Bauform durch federbelastete...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,4 - 2 N·m, Serien- bzw. Fließbandmontage, Extremer Dauereinsatz, Ausführung: Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala, Mit 9x12 mm ...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 60 - 300 N·m / 45 - 220 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk...
mit Umschaltknarre · für Rechtsgang · automatische, deutlich hör- und spürbare Kurzwegeauslösung beim Erreichen des vorgewählten Drehmomentes · Auslösegenauigkeit ± 4 % vom eingestellten Skalenwert...
Ersetzt das handgeführte Werkzeug Schneller und produktiver durch ONE-KEY™-Reporting 15 Drehmomenteinstellungen Milwaukee Tool´s erster digitaler Akku-Drehmomentschlüssel verschlankt den Befestigun...
Ausführung: für den kontrollierten Schraubenanzug von 10 bis 335 Nm Haupteinheit Nm mit Nonius, Nebeneinheit ft-lb mit sicherer Arretierung des eingestellten Drehmomentwertes für Rechtsanzug mit ro...
Auslösegenauigkeit: wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit geriffeltem Drehknopf am Umsteckvierkant zum Vorziehen von Hand Än...
Drehmomentschlüssel NorTorque Modell 100, 1/2" Vkt. nur Nm, 20 - 100 Nm. Neuer attraktiver Drehmomentschlüssel in bester Qualität. Schnell und leicht einstellbar für effektivere Arbeit. Genauigkeit...