Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Skala mit einer N·m-Skaleneinteilung, Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789...
Ausführung: feinverzahnte Umschaltknarre für Recht- und Linksanzug ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Verriegelungsknopf 2 klare Sichtfenster zum genauen Ablesen in Nm und Ft.lb...
Ausführung: feinverzahnte Umschaltknarre für Recht- und Linksanzug ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Verriegelungsknopf 2 klare Sichtfenster zum genauen Ablesen in Nm und Ft.lb...
auslösend kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird Knarre mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-S...
± 2 % Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmoment-Schlüssel mit Einsteckaufnahme) Hochpräzise Premium Drehmoment-Werkzeuge ...
Professioneller Drehmomentschlüssel 1/2“, 40 - 200 Nm jetzt noch genauer, haltbarer und einfacher in der Handhabung Modell mit halbrundem Antriebsvierkant - Pilzkopf Industrie-Umsteckknarre Große S...
Features: Enthält einen Profi-Drehmomentschlüssel mit 40 - 210 Nm, eine Profi-Teleskop-Ratsche 460 bis 600 mm und 2x dünnwandige Schlagschraubereinsätze: 17 & 19 mm Zusätzlich ist ein Reifen-Profil...
Ausführung: für den kontrollierten Schraubenanzug von 2,5 bis 2000 Nm Vierfachskala für die Einheiten Nm, kgm, in-lb und ft-lb Auslösender Drehmomentschlüssel mit gut fühlbarem und hörbarem ('click...
Umschaltknarre Fixierung des eingestellten Drehmoments durch Arretierschraube zur Drehmomentüberprüfung an Verschraubungen mit Rechtsgewinde Klicksignal bei Erreichen des eingestellten Drehmoments ...
Professioneller Drehmomentschlüssel 1/2“, 60 - 340 Nm jetzt noch genauer, haltbarer und einfacher in der Handhabung Modell mit halbrundem Antriebsvierkant - Pilzkopf Industrie-Umsteckknarre Große S...