Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20 - 100 N·m / 15 - 75 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für ...
Drehmomentschlüssel NorTorque Modell 300, 1/2" Vkt. nur Nm, 60 - 300 Nm. Neuer attraktiver Drehmomentschlüssel in bester Qualität. Schnell und leicht einstellbar für effektivere Arbeit. Genauigkeit...
Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design. Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör...
Drehmomentschlüssel NorTorque Modell 200, 1/2" Vkt. nur Nm, 40 - 200 Nm. Neuer attraktiver Drehmomentschlüssel in bester Qualität. Schnell und leicht einstellbar für effektivere Arbeit. Genauigkeit...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 40 - 200 N·m / 30 - 150 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für...
Drehmomentschlüssel NorTorque Modell 340, 1/2" Vkt. nur Nm, 60 - 340 Nm. Neuer attraktiver Drehmomentschlüssel in bester Qualität. Schnell und leicht einstellbar für effektivere Arbeit. Genauigkeit...
auslösend kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff ergonomisch geformtes, abrutsch...
Elektronischer Drehmomentschlüssel 1/2" Antriebsvierkant, 868 MHz, 20-200 Nm. Präzise und rückverfolgbare Drehmoment- und Winkelsteuerung Die beiden im 90°-Winkel zueinander positionierten OLED-Dis...
Elektronischer Drehmomentschlüssel 1/2" Antriebsvierkant, 868 MHz, 33 - 330 Nm. Präzise und rückverfolgbare Drehmoment- und Winkelsteuerung Die beiden im 90°-Winkel zueinander positionierten OLED-D...
Elektronischer Drehmomentschlüssel 1/2" Antriebsvierkant, 868 MHz, 5-50 Nm. Präzise und rückverfolgbare Drehmoment- und Winkelsteuerung Die beiden im 90°-Winkel zueinander positionierten OLED-Displ...
11-teiliges Betonverschraubungs-Set für die Verschraubung sicherheitsrelevanter Beton-Schrauben mit definierten Drehmomenten nach Schraubenherstellerangaben. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Far...
Ausführung: für den kontrollierten Schraubenanzug von 10 bis 335 Nm Haupteinheit Nm mit Nonius, Nebeneinheit ft-lb mit sicherer Arretierung des eingestellten Drehmomentwertes für Rechtsanzug mit ro...
Tauchisolierung nach IEC 60900 Auslösegenauigkeit: wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für den kontrollierten Rechtsanzug Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne D...